Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Stiebel Eltron - Passage de toiture LWF DH 160 - 170016

STIEBEL ELTRON
CopieCopie
Stiebel Eltron - Passage de toiture LWF DH 160

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - autre

  • type de tuiles - universel

  • traversée horizontale - Non

  • couleur - autre

  • pente du toit - 10...45 °

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017211700168

Réf. Sonepar

00311000207

Réf. Fournisseur

170016

Marque

Stiebel Eltron

matériau:

autre

type de tuiles:

universel

traversée horizontale:

Non

couleur:

autre

pente du toit:

10...45 °

nombre de briques:

1

traversée verticale:

Oui

avec coque de glissement:

Non

finition de la coque de glissement:

flexible

diamètre du système:

160 mm

Passage de toiture LWF DH 160

Quelques mots du fabricant :

Des solutions de chauffage innovantes et éco-responsables
Répondre à tous vos besoins en termes de chauffage, rafraîchissement et d'eau chaude sanitaire est notre seul objectif. Découvrez les différents modèles, leurs caractéristiques et leur capacité à s'adapter à votre projet.