Stiebel Eltron - Pièce de croisement pour gaines plates LVE - Partie inférieure - 239128

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - conduit isolé à l'intérieur
nature du matériau du conduit - autre
type de production - replié le long de la soudure
longueur - 350 mm
matériau du conduit - acier
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017212391280
Réf. Sonepar
00311239128
Réf. Fournisseur
239128
Marque
Stiebel Eltron
modèle:
conduit isolé à l'intérieur
nature du matériau du conduit:
autre
type de production:
replié le long de la soudure
longueur:
350 mm
matériau du conduit:
acier
matériau isolant:
autre
protection des surfaces externe:
galvanisé Sendzimir
protection des surfaces interne:
galvanisé Sendzimir
mur intérieur perforé:
Non
couleur extérieure:
zinc
largeur nominale du conduit:
130 mm
hauteur nominale du conduit:
55 mm
type raccordement 1:
à bride
type raccordement 2:
extrémité pointue
avec profil ouvert:
Non
avec borne ouverte:
Non
tenue à la flexion:
rigide
incorporable dans le béton:
Non
finition antistatique:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
traitement antibactérien:
Non
Un produit Stiebel Eltron
Découvrez toute la gamme Stiebel Eltron


