Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Stiebel Eltron - Pièce de croisement pour gaines plates LVE - Partie supérieure - 239127

STIEBEL ELTRON
CopieCopie
Stiebel Eltron - Pièce de croisement pour gaines plates LVE - Partie supérieure

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - conduit isolé à l'intérieur

  • nature du matériau du conduit - autre

  • type de production - replié le long de la soudure

  • longueur - 350 mm

  • matériau du conduit - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017212391273

Réf. Sonepar

00311239127

Réf. Fournisseur

239127

Marque

Stiebel Eltron

modèle:

conduit isolé à l'intérieur

nature du matériau du conduit:

autre

type de production:

replié le long de la soudure

longueur:

350 mm

matériau du conduit:

acier

matériau isolant:

autre

protection des surfaces externe:

galvanisé Sendzimir

protection des surfaces interne:

galvanisé Sendzimir

mur intérieur perforé:

Non

couleur extérieure:

zinc

largeur nominale du conduit:

130 mm

hauteur nominale du conduit:

55 mm

type raccordement 1:

à bride

type raccordement 2:

extrémité pointue

avec profil ouvert:

Non

avec borne ouverte:

Non

tenue à la flexion:

rigide

incorporable dans le béton:

Non

finition antistatique:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

traitement antibactérien:

Non

Pièce de croisement pour gaines plates LVE - Partie supérieure - à associer avec 239128, partie inférieure. Grâce à ces accessoires, 2 gaines plates LVE peuvent se croiser sans génerer de surépaisseur

Un produit Stiebel Eltron

Découvrez toute la gamme Stiebel Eltron