Stiebel Eltron - Pièce de transformation Galva pour tubes LVS Ø 75 vers Ø 90 mm - 234494

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier inoxydable
largeur nom. de conduit raccordement 1 - 75 mm
forme de finition - excentré en largeur
type raccordement 1 - extrémité pointue
qualité du matériau - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017212344941
Réf. Sonepar
00311234494
Réf. Fournisseur
234494
Marque
Stiebel Eltron
matériau:
acier inoxydable
largeur nom. de conduit raccordement 1:
75 mm
forme de finition:
excentré en largeur
type raccordement 1:
extrémité pointue
qualité du matériau:
autre
diamètre nominal conduite raccordement 2:
90 mm
longueur de travail:
150 mm
type raccordement 2:
bord renflé
avec joint prémonté:
Oui
isolation interne:
autre
protection des surfaces interne:
galvanisé Sendzimir
protection des surfaces externe:
autre
avec profil ouvert:
Non
avec borne ouverte:
Oui
pays de fabrication:
REPUBLIQUE TCHEQUE
Un produit Stiebel Eltron
Découvrez toute la gamme Stiebel Eltron


