Stiebel Eltron - Pièce en Y, pour dérivation de gaine plate LVE - 239126

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - conduit non isolé
nature du matériau du conduit - polypropylène (PP)
type de production - sans soudure
longueur - 300 mm
matériau du conduit - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017212391266
Réf. Sonepar
00311239126
Réf. Fournisseur
239126
Marque
Stiebel Eltron
modèle:
conduit non isolé
nature du matériau du conduit:
polypropylène (PP)
type de production:
sans soudure
longueur:
300 mm
matériau du conduit:
autre
matériau isolant:
autre
protection des surfaces interne:
autre
mur intérieur perforé:
Non
couleur extérieure:
gris
largeur nominale du conduit:
130 mm
hauteur nominale du conduit:
55 mm
type raccordement 1:
extrémité pointue
type raccordement 2:
extrémité pointue
avec profil ouvert:
Non
avec borne ouverte:
Non
tenue à la flexion:
rigide
incorporable dans le béton:
Non
finition antistatique:
Non
traitement antibactérien:
Non
Quelques mots du fabricant :
Des solutions de chauffage innovantes et éco-responsables
Répondre à tous vos besoins en termes de chauffage, rafraîchissement et d'eau chaude sanitaire est notre seul objectif. Découvrez les différents modèles, leurs caractéristiques et leur capacité à s'adapter à votre projet.
Un produit Stiebel Eltron
Découvrez toute la gamme Stiebel Eltron


