Stiebel Eltron - Pieds amortisseurs AHP-DS 0.7 - 207738

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - boîtier
adapté à - montage à l’intérieur
hauteur - 95 mm
largeur - 180 mm
profondeur - 720 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017212077382
Réf. Sonepar
00311207738
Réf. Fournisseur
207738
Marque
Stiebel Eltron
type d'accessoire/pièce détachée:
boîtier
adapté à:
montage à l’intérieur
hauteur:
95 mm
largeur:
180 mm
profondeur:
720 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Stiebel Eltron
Découvrez toute la gamme Stiebel Eltron


