Stiebel Eltron - Plaque support pour répartiteur LVE. LVE VTA - 231457

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
traitement de la surface - autre
hauteur - 25 mm
largeur - 308 mm
qualité du matériau - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017212314579
Réf. Sonepar
00311231457
Réf. Fournisseur
231457
Marque
Stiebel Eltron
matériau:
plastique
traitement de la surface:
autre
hauteur:
25 mm
largeur:
308 mm
qualité du matériau:
autre
longueur de travail:
308 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Plaque support pour répartiteur LVE. LVE VTA


