Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Stiebel Eltron - Plenum de diffusion/extraction WDA Ø 125 mm - Raccordement gaine plate LVE - 205364

STIEBEL ELTRON
CopieCopie
Stiebel Eltron - Plenum de diffusion/extraction WDA Ø 125 mm - Raccordement gaine plate LVE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - conduit isolé à l'intérieur

  • nature du matériau du conduit - autre

  • type de production - replié le long de la soudure

  • longueur - 230 mm

  • matériau du conduit - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017212053645

Réf. Sonepar

00311205364

Réf. Fournisseur

205364

Marque

Stiebel Eltron

modèle:

conduit isolé à l'intérieur

nature du matériau du conduit:

autre

type de production:

replié le long de la soudure

longueur:

230 mm

matériau du conduit:

acier

matériau isolant:

autre

protection des surfaces externe:

galvanisé Sendzimir

protection des surfaces interne:

galvanisé Sendzimir

mur intérieur perforé:

Non

couleur extérieure:

zinc

largeur nominale du conduit:

130 mm

hauteur nominale du conduit:

52 mm

type raccordement 1:

à bride

type raccordement 2:

extrémité pointue

avec profil ouvert:

Non

avec borne ouverte:

Oui

tenue à la flexion:

rigide

longueur de travail:

230 mm

incorporable dans le béton:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

traitement antibactérien:

Non

Plenum de diffusion ou extraction WDA Ø 125 mm - Son alimentation se fait avec une gaine plate type LVE

Un produit Stiebel Eltron

Découvrez toute la gamme Stiebel Eltron