Stiebel Eltron - Plenum de diffusion rectangulaire 122 x 282 x h251 - 2 piquages gaine plate LVE - 205751

STIEBEL ELTRON
CopieCopie
Stiebel Eltron - Plenum de diffusion rectangulaire 122 x 282  x h251 - 2 piquages gaine plate LVE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • largeur nominale du conduit - 130 mm

  • hauteur nominale du conduit - 52 mm

  • profondeur d'encastrement - 122 mm

  • sans plénum - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017212057513

Réf. Sonepar

00311205751

Réf. Fournisseur

205751

Marque

Stiebel Eltron

matériau:

plastique

largeur nominale du conduit:

130 mm

hauteur nominale du conduit:

52 mm

profondeur d'encastrement:

122 mm

sans plénum:

Non

largeur avant:

231 mm

longueur avant:

280 mm

avec ouverture d'encastrement:

Oui

avec pare-boue:

Non

avec réglage du volume:

Non

avant de la grille:

estampé

verrouillable:

Non

double rangée de lamelles:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Plenum de diffusion rectangulaire 122 x 282 x h251 mm avec 2 piquages pour raccordement gaine plate LVE (montage possible mur, sol et plafond)

Un produit Stiebel Eltron

Découvrez toute la gamme Stiebel Eltron