Stiebel Eltron - Plenum de soufflage/extraction WDA Ø 125 mm pour gaine LVS 75 mm - 2 connections - 205367

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - conduit non isolé
matériau du conduit - plastique
matériau isolant - autre
diamètre nominal du conduit - 75 mm
longueur - 270.8 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017212053676
Réf. Sonepar
00311205367
Réf. Fournisseur
205367
Marque
Stiebel Eltron
modèle:
conduit non isolé
matériau du conduit:
plastique
matériau isolant:
autre
diamètre nominal du conduit:
75 mm
longueur:
270.8 mm
nature du matériau du conduit:
polypropylène (PP)
type de production:
autre
protection des surfaces externe:
non traité
protection des surfaces interne:
non traité
mur intérieur perforé:
Non
couleur extérieure:
gris
type raccordement 1:
extrémité pointue
type raccordement 2:
extrémité pointue
avec profil ouvert:
Non
avec borne ouverte:
Oui
tenue à la flexion:
rigide
longueur de travail:
270.8 mm
incorporable dans le béton:
Oui
finition antistatique:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
traitement antibactérien:
Non
Un produit Stiebel Eltron
Découvrez toute la gamme Stiebel Eltron


