Stiebel Eltron - Pompe à chaleur air/eau 13 kW HPA-O 13 C Premium compact D Set S 1 - 205290

STIEBEL ELTRON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 7.84 kW

  • type de réfrigérant - R454c

  • température max. de départ chauffage - 65 °C

  • adapté à l'eau chaude sanitaire - Oui

  • classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU) - A+++

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017212052907

Réf. Sonepar

00311205290

Réf. Fournisseur

205290

Marque

Stiebel Eltron

puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511:

7.84 kW

type de réfrigérant:

R454c

température max. de départ chauffage:

65 °C

adapté à l'eau chaude sanitaire:

Oui

classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU):

A+++

classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU):

A+++

capacité thermique à 7/35°C selon EN 14511:

12.86 kW

puissance frigorifique à 35/18°C selon EN14511:

6.76...17.06 kW

puissance frigorifique à 35/7° selon EN14511:

6.76...14.88 kW

COP à 7/35 °C selon EN 14511:

5.09

COPd à Tj=+7°C:

4.61

montage appareil:

montage à l’extérieur

largeur:

1.49 mm

hauteur:

1.045 mm

profondeur:

593 mm

poids:

175 kg

niveau de pression acoustique selon EN12102 à 0/35 °C et à une distance de 1 m.:

48 dB

niveau de puissance acoustique (selon EN12102 à 0/35 °C):

55 dB

nombre de phases:

3

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

diamètre de tube extérieur, prise système de distribution:

28 mm

adapté au chauffage d'eau de piscine:

Oui

charge en fluide réfrigérant:

5.5 kg

commandable à distance:

Oui

commande d'eau chaude sanitaire intégrée:

Oui

commande externe nécessaire:

Oui

compresseur modulable:

Oui

convient pour chauffage central:

Oui

convient pour le refroidissement actif:

Oui

débit nominal système émetteur:

0.436 l/s

démarrage progressif intégré:

Oui

fréquence:

50 Hz

indice de protection (IP):

autre

limitation de la consommation électrique maximale:

10.2 A

possibilité de mise en cascade:

Oui

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

2.088

pression de service max. système émetteur:

3 bar

protection de l'appareil:

16 A

quantité d'air:

3...4 m³/h

raccordement et réglage de plusieurs systèmes émetteurs possibles:

Oui

régulation de la température ambiante:

Oui

régulation de piscine:

Oui

régulation pour commande d'accumulateur:

Oui

type de réglage:

régulation selon conditions atmosphériques

transmission de données via liaison bus:

Oui

transfert de données par USB:

Oui

température de l'air:

-20...40 °C

transfert de données par Internet:

Oui

température basse d'application SEER (35°C) en conditions chaudes:

246

température basse d'application SEER (35°C) en conditions froides:

160

température basse d'application SEER (35°C) en conditions standard:

187

température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions chaudes:

177

température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions froides:

131

température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions standard:

144

Pompe à chaleur air/eau monobloc 13 kW avec tour hydraulique HSBC 200, fonction refroidissement, triphasée, température de départ jusqu'à 65°C, pour le neuf ou la réno HPA-O 13 C Premium compact D Set S 1

Un produit Stiebel Eltron

Découvrez toute la gamme Stiebel Eltron