Stiebel Eltron - Pompe à chaleur air/eau 4 kW Chauffage + ECS HPA-O 4 CS PLUS COMPACT D SET S - 238997

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 2.27 kW
type de réfrigérant - R454c
température max. de départ chauffage - 60 °C
adapté à l'eau chaude sanitaire - Oui
classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU) - A++
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017212389973
Réf. Sonepar
00311238997
Réf. Fournisseur
238997
Marque
Stiebel Eltron
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511:
2.27 kW
type de réfrigérant:
R454c
température max. de départ chauffage:
60 °C
adapté à l'eau chaude sanitaire:
Oui
classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU):
A++
classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU):
A+++
capacité thermique à 7/35°C selon EN 14511:
3.96 kW
puissance frigorifique à 35/18°C selon EN14511:
1.5...3 kW
puissance frigorifique à 35/7° selon EN14511:
1.5...3 kW
COP à 7/35 °C selon EN 14511:
4.54
COPd à Tj=+7°C:
4.13
montage appareil:
montage à l’extérieur
largeur:
1.022 mm
hauteur:
740 mm
profondeur:
524 mm
poids:
62 kg
niveau de puissance acoustique (selon EN12102 à 0/35 °C):
52 dB
nombre de phases:
1
diamètre de filetage chauffage central:
28 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
charge en fluide réfrigérant:
1.1 kg
commandable à distance:
Oui
commande d'eau chaude sanitaire intégrée:
Oui
commande externe nécessaire:
Oui
compresseur modulable:
Oui
convient pour chauffage central:
Oui
convient pour le refroidissement actif:
Oui
démarrage progressif intégré:
Oui
indice de protection (IP):
autre
limitation de la consommation électrique maximale:
9.6 A
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
2.088
pression de service max. système émetteur:
3 bar
protection de l'appareil:
16 A
régulation de la température ambiante:
Oui
type de réglage:
régulation selon conditions atmosphériques
transmission de données via liaison bus:
Oui
transfert de données par USB:
Oui
température de l'air:
-20...40 °C
transfert de données par Internet:
Oui
température basse d'application SEER (35°C) en conditions chaudes:
206
température basse d'application SEER (35°C) en conditions froides:
150
température basse d'application SEER (35°C) en conditions standard:
163
température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions chaudes:
139
température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions froides:
105
température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions standard:
116
Un produit Stiebel Eltron
Découvrez toute la gamme Stiebel Eltron


