Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Stiebel Eltron - Pompe à chaleur air/eau 6 kW Chauffage+ECS HPA-O 6 CS Plus compact D Set S 1.1 - 204279

STIEBEL ELTRON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 4.86 kW

  • type de réfrigérant - R454c

  • température max. de départ chauffage - 60 °C

  • adapté à l'eau chaude sanitaire - Oui

  • classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU) - A+++

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017212042793

Réf. Sonepar

00311204279

Réf. Fournisseur

204279

Marque

Stiebel Eltron

puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511:

4.86 kW

type de réfrigérant:

R454c

température max. de départ chauffage:

60 °C

adapté à l'eau chaude sanitaire:

Oui

classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU):

A+++

classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU):

A+++

capacité thermique à 7/35°C selon EN 14511:

6 kW

COP à 7/35 °C selon EN 14511:

4.76

COPd à Tj=+7°C:

4.6

montage appareil:

montage à l’extérieur

largeur:

1.152 mm

hauteur:

812 mm

profondeur:

524 mm

poids:

91 kg

niveau de puissance acoustique (selon EN12102 à 0/35 °C):

57 dB

nombre de phases:

1

diamètre de filetage chauffage central:

28 mm

diamètre de tube extérieur, prise système de distribution:

22 mm

charge en fluide réfrigérant:

2 kg

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

commande d'eau chaude sanitaire intégrée:

Oui

commande externe nécessaire:

Oui

compresseur modulable:

Oui

convient pour chauffage central:

Oui

convient pour le refroidissement actif:

Oui

démarrage progressif intégré:

Oui

fréquence:

50 Hz

indice de protection (IP):

autre

limitation de la consommation électrique maximale:

20 A

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

2.088

pression de service max. système émetteur:

3 bar

protection de l'appareil:

16 A

quantité d'air:

1.57...2.17 m³/h

régulation de la température ambiante:

Oui

type de réglage:

régulation selon conditions atmosphériques

transmission de données via liaison bus:

Oui

transfert de données par USB:

Oui

température de l'air:

-20...40 °C

transfert de données par Internet:

Oui

température basse d'application SEER (35°C) en conditions chaudes:

213

température basse d'application SEER (35°C) en conditions froides:

151

température basse d'application SEER (35°C) en conditions standard:

177

température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions chaudes:

153

température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions froides:

103

température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions standard:

125

Pompe à chaleur air/eau monobloc 6 kW avec tour hydraulique combinée (ballons tampon + ECS) fonction refroidissement, alimentation monophasée, température de départ jusqu'à 60°C, adaptée pour le neuf HPA-O 6 CS Plus compact D Set S 1.1

Un produit Stiebel Eltron

Découvrez toute la gamme Stiebel Eltron