Stiebel Eltron - Pompe à chaleur air/eau 8 kW Chauffage+ECS HPA-O 8 CS Plus compact D Set S 1.1 - 204280

STIEBEL ELTRON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 4.86 kW

  • type de réfrigérant - R454c

  • tension de raccordement - 230...230 V

  • température max. de départ chauffage - 60 °C

  • adapté à l'eau chaude sanitaire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017212042809

Réf. Sonepar

00311204280

Réf. Fournisseur

204280

Marque

Stiebel Eltron

puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511:

4.86 kW

type de réfrigérant:

R454c

tension de raccordement:

230...230 V

température max. de départ chauffage:

60 °C

adapté à l'eau chaude sanitaire:

Oui

classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU):

A+++

classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU):

A+++

capacité thermique à 7/35°C selon EN 14511:

8.6 kW

puissance frigorifique à 35/18°C selon EN14511:

3...6 kW

puissance frigorifique à 35/7° selon EN14511:

3...6 kW

COP à 7/35 °C selon EN 14511:

4.76

COPd à Tj=+7°C:

4.6

montage appareil:

montage à l’extérieur

largeur:

1.152 mm

hauteur:

812 mm

profondeur:

524 mm

poids:

91 kg

niveau de puissance acoustique (selon EN12102 à 0/35 °C):

57 dB

nombre de phases:

1

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

diamètre de tube extérieur, prise système de distribution:

22 mm

bruit de fonctionnement:

57...57 dB(A)

charge en fluide réfrigérant:

2 kg

commandable à distance:

Oui

commande d'eau chaude sanitaire intégrée:

Oui

commande externe nécessaire:

Oui

compresseur modulable:

Oui

convient pour chauffage central:

Oui

convient pour le refroidissement actif:

Oui

démarrage progressif intégré:

Oui

fréquence:

50 Hz

indice de protection (IP):

autre

limitation de la consommation électrique maximale:

20.9 A

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

2.088

pression de service max. système émetteur:

3 bar

protection de l'appareil:

16 A

quantité d'air:

1.57...2.17 m³/h

régulation de la température ambiante:

Oui

type de réglage:

régulation selon conditions atmosphériques

transmission de données via liaison bus:

Oui

transfert de données par USB:

Oui

température de l'air:

-20...40 °C

transfert de données par Internet:

Oui

température basse d'application SEER (35°C) en conditions chaudes:

215

température basse d'application SEER (35°C) en conditions froides:

147

température basse d'application SEER (35°C) en conditions standard:

177

température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions chaudes:

153

température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions froides:

103

température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions standard:

125

Pompe à chaleur air/eau monobloc 8 kW avec tour hydraulique combinée (ballons tampon + ECS) fonction refroidissement, alimentation monophasée, température de départ jusqu'à 60°C, pour le neuf ou la réno HPA-O 8 CS Plus compact D Set S 1.1

Un produit Stiebel Eltron

Découvrez toute la gamme Stiebel Eltron