Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Stiebel Eltron - Pompe à chaleur air/eau intérieure Modulation de puissance WPL 09 ICS classic - 236375

STIEBEL ELTRON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 2.06 kW

  • type de réfrigérant - R454c

  • tension de raccordement - 220...240 V

  • température max. de départ chauffage - 60 °C

  • adapté à l'eau chaude sanitaire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017212363751

Réf. Sonepar

00311236375

Réf. Fournisseur

236375

Marque

Stiebel Eltron

puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511:

2.06 kW

type de réfrigérant:

R454c

tension de raccordement:

220...240 V

température max. de départ chauffage:

60 °C

adapté à l'eau chaude sanitaire:

Oui

classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU):

A+++

classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU):

A+++

capacité thermique à 7/35°C selon EN 14511:

4.23 kW

COP à 7/35 °C selon EN 14511:

4.68

COPd à Tj=+7°C:

4.53

montage appareil:

montage à l’extérieur

largeur:

874 mm

hauteur:

1.381 mm

profondeur:

874 mm

poids:

173 kg

niveau de puissance acoustique (selon EN12102 à 0/35 °C):

45 dB

nombre de phases:

1

diamètre de filetage chauffage central:

28 mm

diamètre de tube extérieur, prise système de distribution:

22 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

bruit de fonctionnement:

45...45 dB(A)

charge en fluide réfrigérant:

2.2 kg

commandable à distance:

Oui

commande d'eau chaude sanitaire intégrée:

Oui

commande externe nécessaire:

Non

compresseur modulable:

Oui

convient pour chauffage central:

Oui

convient pour le refroidissement actif:

Oui

débit nominal système émetteur:

0.11 l/s

démarrage progressif intégré:

Oui

fréquence:

50 Hz

indice de protection (IP):

autre

limitation de la consommation électrique maximale:

11.3 A

possibilité de mise en cascade:

Non

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

2.088

protection de l'appareil:

16 A

quantité d'air:

640...1240 m³/h

raccordement et réglage de plusieurs systèmes émetteurs possibles:

Oui

régulation de la température ambiante:

Oui

régulation de piscine:

Oui

régulation du régime, pompe (pompe système):

incorporé

régulation pour commande d'accumulateur:

Oui

régulation pour commande de chaudière de chauffage:

Oui

type d'alimentation de la pompe (pompe système):

DC

type de réglage:

régulation selon conditions atmosphériques

type de régulation du régime (pompe système):

autre

type d'optimisation:

autre

transmission de données via liaison bus:

Oui

température de l'air:

-20...35 °C

transfert de données par Internet:

Oui

température basse d'application SEER (35°C) en conditions chaudes:

198

température basse d'application SEER (35°C) en conditions froides:

154

température basse d'application SEER (35°C) en conditions standard:

178

température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions chaudes:

136

température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions froides:

119

température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions standard:

130

Pompe à chaleur air/eau intérieure Modulation de puissance 4 kW, fonction refroidissement, alimentation monophasée, température de départ jusqu'à 60°C, idéal pour le neuf, raccordement sur le dessus WPL 09 ICS classic

Un produit Stiebel Eltron

Découvrez toute la gamme Stiebel Eltron