Stiebel Eltron - Pompe à chaleur air/eau intérieure Modulation de puissance WPL 09 IKCS classic - 236377

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 2.06 kW
type de réfrigérant - R454c
tension de raccordement - 220...240 V
température max. de départ chauffage - 60 °C
adapté à l'eau chaude sanitaire - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017212363775
Réf. Sonepar
00311236377
Réf. Fournisseur
236377
Marque
Stiebel Eltron
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511:
2.06 kW
type de réfrigérant:
R454c
tension de raccordement:
220...240 V
température max. de départ chauffage:
60 °C
adapté à l'eau chaude sanitaire:
Oui
classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU):
A+++
classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU):
A+++
capacité thermique à 7/35°C selon EN 14511:
4.18 kW
COP à 7/35 °C selon EN 14511:
4.68
COPd à Tj=+7°C:
4.53
montage appareil:
montage à l’extérieur
largeur:
893 mm
hauteur:
1.892 mm
profondeur:
833 mm
poids:
219 kg
niveau de puissance acoustique (selon EN12102 à 0/35 °C):
45 dB
nombre de phases:
1
diamètre de filetage chauffage central:
28 mm
diamètre de tube extérieur, prise système de distribution:
22 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
bruit de fonctionnement:
45...45 dB(A)
charge en fluide réfrigérant:
2.2 kg
commande externe nécessaire:
Non
compresseur modulable:
Oui
convient pour chauffage central:
Oui
convient pour le refroidissement actif:
Oui
débit nominal système émetteur:
0.11 l/s
démarrage progressif intégré:
Oui
fréquence:
50 Hz
indice de protection (IP):
autre
limitation de la consommation électrique maximale:
11.3 A
possibilité de mise en cascade:
Non
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
2.088
protection de l'appareil:
16 A
quantité d'air:
640...1240 m³/h
raccordement et réglage de plusieurs systèmes émetteurs possibles:
Oui
régulation de la température ambiante:
Oui
régulation de piscine:
Oui
régulation du régime, pompe (pompe système):
incorporé
régulation pour commande d'accumulateur:
Oui
régulation pour commande de chaudière de chauffage:
Oui
type d'alimentation de la pompe (pompe système):
DC
type de réglage:
régulation selon conditions atmosphériques
type de régulation du régime (pompe système):
autre
type d'optimisation:
autre
transmission de données via liaison bus:
Oui
température de l'air:
-20...35 °C
transfert de données par Internet:
Oui
température basse d'application SEER (35°C) en conditions chaudes:
198
température basse d'application SEER (35°C) en conditions froides:
150
température basse d'application SEER (35°C) en conditions standard:
175
température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions chaudes:
136
température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions froides:
116
température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions standard:
128
Un produit Stiebel Eltron
Découvrez toute la gamme Stiebel Eltron


