Stiebel Eltron - Pompe à chaleur air/eau intérieure Modulation de puissance WPL 17 ICS classic - 236376

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 4.27 kW
type de réfrigérant - R454c
tension de raccordement - 220...240 V
température max. de départ chauffage - 60 °C
adapté à l'eau chaude sanitaire - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017212363768
Réf. Sonepar
00311236376
Réf. Fournisseur
236376
Marque
Stiebel Eltron
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511:
4.27 kW
type de réfrigérant:
R454c
tension de raccordement:
220...240 V
température max. de départ chauffage:
60 °C
adapté à l'eau chaude sanitaire:
Oui
classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU):
A++
classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU):
A+++
capacité thermique à 7/35°C selon EN 14511:
8.02 kW
COP à 7/35 °C selon EN 14511:
4.74
COPd à Tj=+7°C:
4.56
montage appareil:
montage à l’extérieur
largeur:
874 mm
hauteur:
1.381 mm
profondeur:
874 mm
poids:
175 kg
niveau de puissance acoustique (selon EN12102 à 0/35 °C):
51 dB
nombre de phases:
1
diamètre de filetage chauffage central:
28 mm
diamètre de tube extérieur, prise système de distribution:
22 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
bruit de fonctionnement:
51...51 dB(A)
charge en fluide réfrigérant:
2.6 kg
commandable à distance:
Oui
commande d'eau chaude sanitaire intégrée:
Oui
commande externe nécessaire:
Non
compresseur modulable:
Oui
convient pour chauffage central:
Oui
convient pour le refroidissement actif:
Oui
débit nominal système émetteur:
0.16 l/s
démarrage progressif intégré:
Oui
indice de protection (IP):
autre
limitation de la consommation électrique maximale:
23.5 A
possibilité de mise en cascade:
Non
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
2.088
protection de l'appareil:
25 A
quantité d'air:
640...1240 m³/h
raccordement et réglage de plusieurs systèmes émetteurs possibles:
Oui
régulation de la température ambiante:
Oui
régulation de piscine:
Oui
régulation du régime, pompe (pompe système):
incorporé
régulation pour commande d'accumulateur:
Oui
régulation pour commande de chaudière de chauffage:
Oui
type d'alimentation de la pompe (pompe système):
DC
type de réglage:
régulation selon conditions atmosphériques
type de régulation du régime (pompe système):
autre
type d'optimisation:
autre
transmission de données via liaison bus:
Oui
température de l'air:
-20...35 °C
transfert de données par Internet:
Oui
température basse d'application SEER (35°C) en conditions chaudes:
212
température basse d'application SEER (35°C) en conditions froides:
130
température basse d'application SEER (35°C) en conditions standard:
167
température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions chaudes:
145
température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions froides:
111
température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions standard:
129
Quelques mots du fabricant :
Des solutions de chauffage innovantes et éco-responsables
Répondre à tous vos besoins en termes de chauffage, rafraîchissement et d'eau chaude sanitaire est notre seul objectif. Découvrez les différents modèles, leurs caractéristiques et leur capacité à s'adapter à votre projet.
Un produit Stiebel Eltron
Découvrez toute la gamme Stiebel Eltron


