Stiebel Eltron - Pompe à chaleur air/eau intérieure Modulation de puissance WPL 17 IKCS classic - 236378

STIEBEL ELTRON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 4.22 kW

  • type de réfrigérant - R454c

  • tension de raccordement - 220...240 V

  • température max. de départ chauffage - 60 °C

  • adapté à l'eau chaude sanitaire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017212363782

Réf. Sonepar

00311236378

Réf. Fournisseur

236378

Marque

Stiebel Eltron

puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511:

4.22 kW

type de réfrigérant:

R454c

tension de raccordement:

220...240 V

température max. de départ chauffage:

60 °C

adapté à l'eau chaude sanitaire:

Oui

classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU):

A++

classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU):

A+++

capacité thermique à 7/35°C selon EN 14511:

7.8 kW

COP à 7/35 °C selon EN 14511:

4.6

COPd à Tj=+7°C:

4.44

montage appareil:

montage à l’extérieur

largeur:

893 mm

hauteur:

1.892 mm

profondeur:

833 mm

poids:

221 kg

niveau de puissance acoustique (selon EN12102 à 0/35 °C):

50 dB

nombre de phases:

1

diamètre de filetage chauffage central:

28 mm

diamètre de tube extérieur, prise système de distribution:

22 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

bruit de fonctionnement:

50...50 dB(A)

charge en fluide réfrigérant:

2.6 kg

commandable à distance:

Oui

commande d'eau chaude sanitaire intégrée:

Oui

commande externe nécessaire:

Non

compresseur modulable:

Oui

convient pour chauffage central:

Oui

convient pour le refroidissement actif:

Oui

débit nominal système émetteur:

0.16 l/s

démarrage progressif intégré:

Oui

fréquence:

50 Hz

indice de protection (IP):

autre

limitation de la consommation électrique maximale:

23.5 A

possibilité de mise en cascade:

Non

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

2.088

protection de l'appareil:

25 A

quantité d'air:

640...1240 m³/h

raccordement et réglage de plusieurs systèmes émetteurs possibles:

Oui

régulation de la température ambiante:

Oui

régulation de piscine:

Oui

régulation du régime, pompe (pompe système):

incorporé

régulation pour commande d'accumulateur:

Oui

régulation pour commande de chaudière de chauffage:

Oui

type d'alimentation de la pompe (pompe système):

DC

type de réglage:

régulation selon conditions atmosphériques

type de régulation du régime (pompe système):

autre

type d'optimisation:

autre

transmission de données via liaison bus:

Oui

température de l'air:

-20...35 °C

transfert de données par Internet:

Oui

température basse d'application SEER (35°C) en conditions chaudes:

207

température basse d'application SEER (35°C) en conditions froides:

126

température basse d'application SEER (35°C) en conditions standard:

162

température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions chaudes:

142

température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions froides:

105

température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions standard:

126

Pompe à chaleur air/eau intérieure Modulation de puissance 8 kW, fonction refroidissement, alimentation monophasée, température de départ jusqu'à 60°C, idéal pour le neuf, raccordement sur le côté WPL 17 IKCS classic

Un produit Stiebel Eltron

Découvrez toute la gamme Stiebel Eltron