Stiebel Eltron - Pompe à chaleur air/eau Inverter 10 kW R290 HPA-O 10.2 Plus HC 400 - 207433

STIEBEL ELTRON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 4.32 kW

  • type de réfrigérant - R454c

  • température max. de départ chauffage - 75 °C

  • adapté à l'eau chaude sanitaire - Oui

  • classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU) - A+++

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017212074336

Réf. Sonepar

00311207433

Réf. Fournisseur

207433

Marque

Stiebel Eltron

puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511:

4.32 kW

type de réfrigérant:

R454c

température max. de départ chauffage:

75 °C

adapté à l'eau chaude sanitaire:

Oui

classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU):

A+++

classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU):

A+++

capacité thermique à 7/35°C selon EN 14511:

10.07 kW

puissance frigorifique à 35/18°C selon EN14511:

4.29...10.11 kW

montage appareil:

montage à l’extérieur

largeur:

1.17 mm

hauteur:

1.144 mm

profondeur:

727 mm

poids:

166 kg

niveau de puissance acoustique (selon EN12102 à 0/35 °C):

46 dB

nombre de phases:

3

diamètre de filetage chauffage central:

28 mm

diamètre de tube extérieur, prise système de distribution:

28 mm

adapté au chauffage d'eau de piscine:

Oui

charge en fluide réfrigérant:

1.6 kg

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

commande d'eau chaude sanitaire intégrée:

Oui

commande externe nécessaire:

Oui

compresseur modulable:

Oui

convient pour chauffage central:

Oui

convient pour le refroidissement actif:

Oui

débit nominal système émetteur:

0.21 l/s

démarrage progressif intégré:

Oui

fréquence:

50 Hz

indice de protection (IP):

autre

limitation de la consommation électrique maximale:

10 A

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

3

protection de l'appareil:

10 A

raccordement et réglage de plusieurs systèmes émetteurs possibles:

Oui

régulation de la température ambiante:

Oui

régulation de piscine:

Oui

régulation pour commande d'accumulateur:

Oui

type de réglage:

régulation selon conditions atmosphériques

type d'optimisation:

autre

transmission de données via liaison bus:

Oui

transfert de données par USB:

Non

température de l'air:

-25...40 °C

transfert de données par Internet:

Oui

Pompe à chaleur air/eau monobloc à modulation de puissance 10 kW R290 Réversible Triphasée 46 dB(A) Température de départ jusqu'à 75°C Pour le neuf ou la rénovation, couleur anthracite HPA-O 10.2 Plus HC 400

Un produit Stiebel Eltron

Découvrez toute la gamme Stiebel Eltron