Stiebel Eltron - Pompe à chaleur air/eau Inverter 10 kW R290 HPA-O 10.2 Trend HC 230 - 207422

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 4.26 kW
type de réfrigérant - R290
température max. de départ chauffage - 75 °C
adapté à l'eau chaude sanitaire - Oui
classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU) - A+++
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017212074220
Réf. Sonepar
00311207422
Réf. Fournisseur
207422
Marque
Stiebel Eltron
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511:
4.26 kW
type de réfrigérant:
R290
température max. de départ chauffage:
75 °C
adapté à l'eau chaude sanitaire:
Oui
classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU):
A+++
classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU):
A+++
capacité thermique à 7/35°C selon EN 14511:
9.49 kW
puissance frigorifique à 35/18°C selon EN14511:
3.96...8.94 kW
montage appareil:
montage à l’extérieur
largeur:
1.17 mm
hauteur:
960 mm
profondeur:
727 mm
poids:
150 kg
niveau de puissance acoustique (selon EN12102 à 0/35 °C):
48 dB
nombre de phases:
1
diamètre de filetage chauffage central:
1 1/4 pouce externe
diamètre de tube extérieur, prise système de distribution:
28 mm
adapté au chauffage d'eau de piscine:
Oui
charge en fluide réfrigérant:
1.4 kg
commandable à distance:
Oui
commande d'eau chaude sanitaire intégrée:
Oui
commande externe nécessaire:
Oui
compresseur modulable:
Oui
convient pour chauffage central:
Oui
convient pour le refroidissement actif:
Oui
débit nominal système émetteur:
0.2 l/s
démarrage progressif intégré:
Oui
fréquence:
50 Hz
indice de protection (IP):
autre
limitation de la consommation électrique maximale:
25 A
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
3
pression de service max. système émetteur:
3 bar
protection de l'appareil:
25 A
raccordement et réglage de plusieurs systèmes émetteurs possibles:
Oui
régulation de la température ambiante:
Oui
régulation de piscine:
Oui
régulation pour commande d'accumulateur:
Oui
type de réglage:
régulation selon conditions atmosphériques
type d'optimisation:
autre
transmission de données via liaison bus:
Oui
transfert de données par USB:
Non
température de l'air:
-25...40 °C
transfert de données par Internet:
Oui
Quelques mots du fabricant :
Des solutions de chauffage innovantes et éco-responsables
Répondre à tous vos besoins en termes de chauffage, rafraîchissement et d'eau chaude sanitaire est notre seul objectif. Découvrez les différents modèles, leurs caractéristiques et leur capacité à s'adapter à votre projet.
Un produit Stiebel Eltron
Découvrez toute la gamme Stiebel Eltron


