Stiebel Eltron - Pompe à chaleur air/eau Inverter 13 kW R290 HPA-O 13.2 Plus HC 230 - 207435

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 5.79 kW
type de réfrigérant - R454c
température max. de départ chauffage - 75 °C
adapté à l'eau chaude sanitaire - Oui
classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU) - A+++
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017212074350
Réf. Sonepar
00311207435
Réf. Fournisseur
207435
Marque
Stiebel Eltron
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511:
5.79 kW
type de réfrigérant:
R454c
température max. de départ chauffage:
75 °C
adapté à l'eau chaude sanitaire:
Oui
classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU):
A+++
classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU):
A+++
capacité thermique à 7/35°C selon EN 14511:
13.15 kW
puissance frigorifique à 35/18°C selon EN14511:
5.81...12.95 kW
montage appareil:
montage à l’extérieur
largeur:
1.17 mm
hauteur:
1.365 mm
profondeur:
727 mm
poids:
205 kg
niveau de puissance acoustique (selon EN12102 à 0/35 °C):
45 dB
nombre de phases:
3
diamètre de filetage chauffage central:
28 mm
diamètre de tube extérieur, prise système de distribution:
28 mm
adapté au chauffage d'eau de piscine:
Oui
charge en fluide réfrigérant:
2.15 kg
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
commande externe nécessaire:
Oui
compresseur modulable:
Oui
convient pour chauffage central:
Oui
convient pour le refroidissement actif:
Oui
démarrage progressif intégré:
Oui
fréquence:
50 Hz
indice de protection (IP):
autre
limitation de la consommation électrique maximale:
16 A
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
3
pression de service max. système émetteur:
3 bar
protection de l'appareil:
16 A
raccordement et réglage de plusieurs systèmes émetteurs possibles:
Oui
régulation de la température ambiante:
Oui
régulation de piscine:
Oui
régulation pour commande d'accumulateur:
Oui
type de réglage:
régulation selon conditions atmosphériques
type d'optimisation:
autre
transmission de données via liaison bus:
Oui
transfert de données par USB:
Non
température de l'air:
-25...40 °C
transfert de données par Internet:
Oui
Un produit Stiebel Eltron
Découvrez toute la gamme Stiebel Eltron


