Stiebel Eltron - Pompe à chaleur air/eau Modulation de puissance version extérieure WPL 24 A - 236413

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 7.41 kW
type de réfrigérant - R454c
tension de raccordement - 400...400 V
température max. de départ chauffage - 65 °C
adapté à l'eau chaude sanitaire - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017212364130
Réf. Sonepar
00311236413
Réf. Fournisseur
236413
Marque
Stiebel Eltron
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511:
7.41 kW
type de réfrigérant:
R454c
tension de raccordement:
400...400 V
température max. de départ chauffage:
65 °C
adapté à l'eau chaude sanitaire:
Oui
classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU):
A+++
classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU):
A+++
capacité thermique à 7/35°C selon EN 14511:
13.45 kW
COP à 7/35 °C selon EN 14511:
4.72
COPd à Tj=+7°C:
4.54
montage appareil:
montage à l’extérieur
largeur:
1.24 mm
hauteur:
1.434 mm
profondeur:
1.28 mm
poids:
279 kg
niveau de puissance acoustique (selon EN12102 à 0/35 °C):
59 dB
nombre de phases:
3
diamètre de filetage chauffage central:
28 mm
adapté au chauffage d'eau de piscine:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
charge en fluide réfrigérant:
4.75 kg
commande d'eau chaude sanitaire intégrée:
Oui
commande externe nécessaire:
Oui
compresseur modulable:
Oui
convient pour chauffage central:
Oui
débit nominal système émetteur:
0.347 l/s
démarrage progressif intégré:
Oui
fréquence:
50 Hz
indice de protection (IP):
autre
limitation de la consommation électrique maximale:
10.1 A
possibilité de mise en cascade:
Oui
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
2.088
protection de l'appareil:
16 A
quantité d'air:
1.9...2.4 m³/h
raccordement et réglage de plusieurs systèmes émetteurs possibles:
Oui
régulation de la température ambiante:
Oui
régulation de piscine:
Oui
régulation pour commande d'accumulateur:
Oui
type de réglage:
régulation selon conditions atmosphériques
type de régulation du régime (pompe système):
autre
type d'optimisation:
autre
transmission de données via liaison bus:
Oui
température de l'air:
-20...40 °C
transfert de données par Internet:
Oui
température basse d'application SEER (35°C) en conditions chaudes:
227
température basse d'application SEER (35°C) en conditions froides:
145
température basse d'application SEER (35°C) en conditions standard:
180
température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions chaudes:
169
température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions froides:
116
température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions standard:
139
Un produit Stiebel Eltron
Découvrez toute la gamme Stiebel Eltron


