Non retournable

Stiebel Eltron - Pompe à chaleur air/eau Modulation de puissance version intérieure WPL 24IK - 235879

STIEBEL ELTRON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 7.41 kW

  • type de réfrigérant - R454c

  • tension de raccordement - 400...400 V

  • température max. de départ chauffage - 65 °C

  • adapté à l'eau chaude sanitaire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017212358795

Réf. Sonepar

00311235879

Réf. Fournisseur

235879

Marque

Stiebel Eltron

puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511:

7.41 kW

type de réfrigérant:

R454c

tension de raccordement:

400...400 V

température max. de départ chauffage:

65 °C

adapté à l'eau chaude sanitaire:

Oui

classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU):

A+++

classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU):

A+++

capacité thermique à 7/35°C selon EN 14511:

13.45 kW

COP à 7/35 °C selon EN 14511:

4.72

COPd à Tj=+7°C:

4.54

montage appareil:

montage à l’extérieur

largeur:

800 mm

hauteur:

1.82 mm

profondeur:

1.24 mm

poids:

373 kg

niveau de puissance acoustique (selon EN12102 à 0/35 °C):

51 dB

nombre de phases:

3

diamètre de filetage chauffage central:

28 mm

adapté au chauffage d'eau de piscine:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

charge en fluide réfrigérant:

4.75 kg

commandable à distance:

Oui

commande d'eau chaude sanitaire intégrée:

Oui

commande externe nécessaire:

Non

compresseur modulable:

Oui

convient pour chauffage central:

Oui

débit nominal système émetteur:

0.347 l/s

démarrage progressif intégré:

Oui

fréquence:

50 Hz

indice de protection (IP):

autre

limitation de la consommation électrique maximale:

10.1 A

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

2.088

protection de l'appareil:

16 A

quantité d'air:

1.9...2.4 m³/h

raccordement et réglage de plusieurs systèmes émetteurs possibles:

Oui

régulation de la température ambiante:

Oui

régulation de piscine:

Oui

régulation pour commande d'accumulateur:

Oui

régulation pour commande de chaudière de chauffage:

Oui

type de réglage:

régulation selon conditions atmosphériques

type d'optimisation:

autre

transmission de données via liaison bus:

Oui

température de l'air:

-20...40 °C

transfert de données par Internet:

Oui

température basse d'application SEER (35°C) en conditions chaudes:

220

température basse d'application SEER (35°C) en conditions froides:

147

température basse d'application SEER (35°C) en conditions standard:

181

température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions chaudes:

171

température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions froides:

121

température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions standard:

144

Pompe à chaleur air/eau Modulation de puissance 13 kW, alimentation triphasée, température de départ jusqu'à 65°C, idéal pour la rénovation, verstion intérieure avec module WPIC intégré WPL 24 I

Quelques mots du fabricant :

Des solutions de chauffage innovantes et éco-responsables
Répondre à tous vos besoins en termes de chauffage, rafraîchissement et d'eau chaude sanitaire est notre seul objectif. Découvrez les différents modèles, leurs caractéristiques et leur capacité à s'adapter à votre projet.

Un produit Stiebel Eltron

Découvrez toute la gamme Stiebel Eltron