Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Stiebel Eltron - Pompe à chaleur géothermique 6 kW monophasée réversible ECS HPG-I 06 DCS Premium - 202633

STIEBEL ELTRON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance calorifique à 0/35 ° C (B0 / W35) selon EN 14510 - 1...6.6 kW

  • type de réfrigérant - R410a

  • adapté à une source ouverte (eau souterraine) - Oui

  • adapté à une source en circuit fermé (collecteur au sol) - Oui

  • cOP à 0/35 °C (B0/W35) selon EN 14511 - 4.6

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017212026335

Réf. Sonepar

00311202633

Réf. Fournisseur

202633

Marque

Stiebel Eltron

puissance calorifique à 0/35 ° C (B0 / W35) selon EN 14510:

1...6.6 kW

type de réfrigérant:

R410a

adapté à une source ouverte (eau souterraine):

Oui

adapté à une source en circuit fermé (collecteur au sol):

Oui

cOP à 0/35 °C (B0/W35) selon EN 14511:

4.6

COPd à Tj=+7°C:

4.76

appareil de production d'eau chaude intégré:

Oui

adapté aux climatiseurs:

Oui

refroidissement intégré:

Oui

adapté au chauffage d'eau de piscine:

Oui

régulation de piscine:

Oui

avec élément chauffant électrique:

Oui

tension de raccordement:

230 V

fusible (lent):

16 A

largeur:

600 mm

hauteur:

1917 mm

profondeur:

703 mm

poids:

265 kg

niveau de puissance acoustique (selon EN12102 à 0/35 °C):

43 dB(A)

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

température max. de départ chauffage:

75 °C

débit nominal système source:

0.17 l/s

débit nominal système émetteur:

0.11 l/s

pression de service max. système émetteur:

3 bar

diamètre externe de tube raccordement système source:

28 mm

diamètre de tube extérieur, prise système de distribution:

22 mm

indice de protection (IP):

IP20

transfert de données par Internet:

Oui

transmission de données via liaison bus:

Oui

température basse d'application SEER (35°C) en conditions standard:

200

température basse d'application SEER (35°C) en conditions froides:

207.1

température basse d'application SEER (35°C) en conditions chaudes:

197.6

température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions standard:

159

température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions froides:

165.5

température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions chaudes:

157.5

efficacité énergétique du chauffe-eau (Nwh):

108 %

charge en fluide réfrigérant:

2.2 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

148

classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU):

A+++

classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU):

A

Pompe à chaleur géothermique 6 kW alimentation monophasée réversible ECS intégrée, température de départ jusqu'à 75°C, pour le neuf ou la rénovation R454C HPG-I 06 DCS Premium

Un produit Stiebel Eltron

Découvrez toute la gamme Stiebel Eltron