Stiebel Eltron - Pompe à chaleur géothermique 8 kW monophasée réversible ECS HPG-I 08 DCS Premium - 202634

STIEBEL ELTRON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance calorifique à 0/35 ° C (B0 / W35) selon EN 14510 - 1...7.6 kW

  • type de réfrigérant - R410a

  • adapté à une source ouverte (eau souterraine) - Oui

  • adapté à une source en circuit fermé (collecteur au sol) - Oui

  • cOP à 0/35 °C (B0/W35) selon EN 14511 - 4.67

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017212026342

Réf. Sonepar

00311202634

Réf. Fournisseur

202634

Marque

Stiebel Eltron

puissance calorifique à 0/35 ° C (B0 / W35) selon EN 14510:

1...7.6 kW

type de réfrigérant:

R410a

adapté à une source ouverte (eau souterraine):

Oui

adapté à une source en circuit fermé (collecteur au sol):

Oui

cOP à 0/35 °C (B0/W35) selon EN 14511:

4.67

COPd à Tj=+7°C:

4.69

appareil de production d'eau chaude intégré:

Oui

adapté aux climatiseurs:

Oui

refroidissement intégré:

Oui

adapté au chauffage d'eau de piscine:

Oui

régulation de piscine:

Oui

avec élément chauffant électrique:

Oui

tension de raccordement:

230 V

fusible (lent):

16 A

largeur:

600 mm

hauteur:

1917 mm

profondeur:

703 mm

poids:

283 kg

niveau de puissance acoustique (selon EN12102 à 0/35 °C):

45 dB(A)

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

température max. de départ chauffage:

75 °C

débit nominal système source:

0.19 l/s

débit nominal système émetteur:

0.13 l/s

pression de service max. système émetteur:

3 bar

diamètre externe de tube raccordement système source:

28 mm

diamètre de tube extérieur, prise système de distribution:

22 mm

indice de protection (IP):

IP20

transfert de données par Internet:

Oui

transmission de données via liaison bus:

Oui

température basse d'application SEER (35°C) en conditions standard:

197

température basse d'application SEER (35°C) en conditions froides:

203.7

température basse d'application SEER (35°C) en conditions chaudes:

197.1

température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions standard:

158

température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions froides:

163.4

température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions chaudes:

157.1

efficacité énergétique du chauffe-eau (Nwh):

108 %

charge en fluide réfrigérant:

2.2 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

148

classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU):

A+++

classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU):

A

Pompe à chaleur géothermique 8 kW alimentation monophasée réversible ECS intégrée, température de départ jusqu'à 75°C, pour le neuf ou la rénovation R454C HPG-I 08 DCS Premium

Un produit Stiebel Eltron

Découvrez toute la gamme Stiebel Eltron