Stiebel Eltron - Pompe à chaleur géothermique sur nappe 12,3 kW WPW-I 12 H 400 Premium - 201560

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de l'élément chauffant électrique - 8.8...8.8 kW
type de réfrigérant - R410a
adapté à une source ouverte (eau souterraine) - Oui
puissance calorifique à 10/35 ° C (W10 / W35) selon EN 14510 - 12.3...12.3 kW
cOP à 10/35 °C (W10/W35) selon EN 14511 - 5.8
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017212015605
Réf. Sonepar
00311201560
Réf. Fournisseur
201560
Marque
Stiebel Eltron
puissance de l'élément chauffant électrique:
8.8...8.8 kW
type de réfrigérant:
R410a
adapté à une source ouverte (eau souterraine):
Oui
puissance calorifique à 10/35 ° C (W10 / W35) selon EN 14510:
12.3...12.3 kW
cOP à 10/35 °C (W10/W35) selon EN 14511:
5.8
COPd à Tj=+7°C:
4.74
adapté à l'eau chaude sanitaire:
Oui
refroidissement intégré:
Non
adapté au chauffage d'eau de piscine:
Oui
avec élément chauffant électrique:
Oui
tension de raccordement:
400 V
largeur:
400 mm
hauteur:
1.15 mm
profondeur:
822 mm
poids:
120 kg
niveau de puissance acoustique (selon EN12102 à 0/35 °C):
49.7 dB(A)
température d'utilisation source:
8...25 °C
température max. de départ chauffage:
65 °C
débit nominal système source:
0.61 l/s
pays de fabrication:
AUTRICHE
diamètre externe de tube raccordement système source:
41.91 mm
diamètre de tube extérieur, prise système de distribution:
41.91 mm
indice de protection (IP):
IP2X
commande à distance possible:
Oui
transfert de données par Internet:
Oui
transmission de données via liaison bus:
Oui
température basse d'application SEER (35°C) en conditions standard:
249
température basse d'application SEER (35°C) en conditions froides:
260
température basse d'application SEER (35°C) en conditions chaudes:
248
température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions standard:
161
température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions froides:
167
température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions chaudes:
161
charge en fluide réfrigérant:
2.95 kg
classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU):
A+++
classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU):
A+++
Un produit Stiebel Eltron
Découvrez toute la gamme Stiebel Eltron


