Stiebel Eltron - Pompe à chaleur multifonction LWZ 05.1 Plus HKWL 230 - 206283

STIEBEL ELTRON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 2.6 kW

  • type de réfrigérant - R290

  • tension de raccordement - 400...400 V

  • température max. de départ chauffage - 75 °C

  • adapté à l'eau chaude sanitaire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017212062838

Réf. Sonepar

00311206283

Réf. Fournisseur

206283

Marque

Stiebel Eltron

puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511:

2.6 kW

type de réfrigérant:

R290

tension de raccordement:

400...400 V

température max. de départ chauffage:

75 °C

adapté à l'eau chaude sanitaire:

Oui

classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU):

A++

classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU):

A++

capacité thermique à 7/35°C selon EN 14511:

5 kW

puissance frigorifique à 35/18°C selon EN14511:

3.5...3.5 kW

puissance frigorifique à 35/7° selon EN14511:

2.5...2.5 kW

COP à 7/35 °C selon EN 14511:

4.5

COPd à Tj=+7°C:

4.1

montage appareil:

montage à l’intérieur

largeur:

1.43 mm

hauteur:

1.885 mm

profondeur:

750 mm

poids:

240 kg

niveau de puissance acoustique (selon EN12102 à 0/35 °C):

50 dB

nombre de phases:

3

diamètre de filetage chauffage central:

22 mm

diamètre de tube extérieur, prise système de distribution:

22 mm

adapté au chauffage d'eau de piscine:

Non

charge en fluide réfrigérant:

1.6 kg

commandable à distance:

Oui

commande d'eau chaude sanitaire intégrée:

Oui

commande externe nécessaire:

Non

compresseur modulable:

Oui

convient pour chauffage central:

Non

convient pour le refroidissement actif:

Oui

débit nominal système émetteur:

0.019 l/s

démarrage progressif intégré:

Oui

efficacité énergétique du chauffe-eau (Nwh):

102 %

fréquence:

50 Hz

indice de protection (IP):

autre

possibilité de mise en cascade:

Non

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

3

pression de service max. système émetteur:

3 bar

profil de soutirage:

XL

protection de l'appareil:

16 A

quantité d'air:

50...300 m³/h

raccordement et réglage de plusieurs systèmes émetteurs possibles:

Oui

volume du réservoir:

235 l

régulation de la température ambiante:

Oui

régulation de piscine:

Non

régulation du régime, pompe (pompe système):

incorporé

régulation pour commande d'accumulateur:

Oui

régulation pour commande de chaudière de chauffage:

Non

type d'alimentation de la pompe (pompe système):

DC

type de pompe (pompe système):

économe en énergie

taux de modulation:

20...100 %

type de réglage:

autre

type de régulation du régime (pompe système):

autre

type d'optimisation:

autre

transmission de données via liaison bus:

Oui

transfert de données par USB:

Non

température de l'air:

-20...40 °C

transfert de données par Internet:

Oui

température basse d'application SEER (35°C) en conditions chaudes:

207

température basse d'application SEER (35°C) en conditions froides:

138

température basse d'application SEER (35°C) en conditions standard:

165

température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions chaudes:

149

température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions froides:

103

température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions standard:

129

PAC multifonction 5 kW chauffage + ECS + ventilation double flux R290 LWZ 05 HKWL 230 Plus

Les Atouts de l'article:

Appareil multifonction compact pour chauffer, préparer de l’eau chaude, ventiler et purifier l’airFonction de refroidissement actif activable en optionDurable et à l’épreuve du temps grâce au fluide frigorigène naturel R290

Quelques mots du fabricant :

Des solutions de chauffage innovantes et éco-responsables
Répondre à tous vos besoins en termes de chauffage, rafraîchissement et d'eau chaude sanitaire est notre seul objectif. Découvrez les différents modèles, leurs caractéristiques et leur capacité à s'adapter à votre projet.