Stiebel Eltron - Pompe de relevage des condensats complète - 238140

STIEBEL ELTRON
CopieCopie
Stiebel Eltron - Pompe de relevage des condensats complète

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - avec flotteur interne

  • hauteur d’élévation max. - 10 m

  • hauteur d’aspiration max. - 2 m

  • matériau corps de pompe - autre

  • raccordement électrique - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017212381403

Réf. Sonepar

00311238140

Réf. Fournisseur

238140

Marque

Stiebel Eltron

modèle:

avec flotteur interne

hauteur d’élévation max.:

10 m

hauteur d’aspiration max.:

2 m

matériau corps de pompe:

autre

raccordement électrique:

autre

longueur du câble:

1.6 m

tension assignée (Ue):

220...240 V

fréquence:

50 Hz

puissance électrique du moteur (P1):

19 W

diamètre raccordement côté entrée:

4...6 mm

diamètre raccordement côté sortie:

6...9 mm

tuyau d’évacuation compris:

Oui

largeur:

48 mm

hauteur:

86 mm

profondeur:

28 mm

montage au sol:

Oui

émission du bruit:

20.2 dB(A)

indice de protection (IP):

autre

pays de fabrication:

CHINE

Pompe de relevage des condensats complète. Avec flotteur et flexible refoulement; alimentation 230 V.

Un produit Stiebel Eltron

Découvrez toute la gamme Stiebel Eltron