Non retournable

Stiebel Eltron - Pot à boues magnétique 1" FABM 1'' - 353686

STIEBEL ELTRON
CopieCopie
Stiebel Eltron - Pot à boues magnétique 1" FABM 1''

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • type de filtre - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • pour siphon - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017213536864

Réf. Sonepar

00311353686

Réf. Fournisseur

353686

Marque

Stiebel Eltron

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

type de filtre:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

pour siphon:

autre

matériau:

autre

hauteur:

220 mm

diamètre:

270 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Pot à boues magnétique 1" FABM 1''

Quelques mots du fabricant :

Des solutions de chauffage innovantes et éco-responsables
Répondre à tous vos besoins en termes de chauffage, rafraîchissement et d'eau chaude sanitaire est notre seul objectif. Découvrez les différents modèles, leurs caractéristiques et leur capacité à s'adapter à votre projet.

Un produit Stiebel Eltron

Découvrez toute la gamme Stiebel Eltron