Stiebel Eltron - Préparateur d'ECS 413 L SBB 400-1 Plus - 202488

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - modèle vertical
contenu - 418 l
pression de travail max. - 10 bar
température max. - 95 °C
type raccordement 1 - filetage extérieur
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017212024881
Réf. Sonepar
00311202488
Réf. Fournisseur
202488
Marque
Stiebel Eltron
mode de pose:
modèle vertical
contenu:
418 l
pression de travail max.:
10 bar
température max.:
95 °C
type raccordement 1:
filetage extérieur
convient pour chauffage central:
Oui
adapté aux climatiseurs:
Non
convient pour pompe à chaleur:
Oui
matériau fût:
acier
protection de la paroi intérieure:
revêtu
protection de surface extérieure:
autre
matériau de la surface:
plastique
avec isolation:
Oui
matériau isolant:
autre
hauteur:
1.799 mm
diamètre:
730 mm
diamètre sans isolation:
600 mm
dimension de raccordement 1:
1 pouce
type raccordement 2:
filetage intérieur
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
avec doigt de gant:
Oui
avec résistance électrique intégrée:
Non
raccordement élément électrique:
autre
avec connexion à un capteur de température:
Oui
nombre de raccordement pour capteurs de température:
2
taille de raccordement du capteur de température:
autre
Hauteur de basculement:
1.946 mm
classe d'efficacité énergétique (812/2013/EU):
B
Un produit Stiebel Eltron
Découvrez toute la gamme Stiebel Eltron


