Stiebel Eltron - Préparateur d'ECS 565 litres SBB 600 WP SOL - 235906

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - modèle vertical
contenu - 565 l
pression de travail max. - 10 bar
température max. - 95 °C
type raccordement 1 - filetage extérieur
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017212359068
Réf. Sonepar
00311235906
Réf. Fournisseur
235906
Marque
Stiebel Eltron
mode de pose:
modèle vertical
contenu:
565 l
pression de travail max.:
10 bar
température max.:
95 °C
type raccordement 1:
filetage extérieur
convient pour chauffage central:
Non
adapté aux climatiseurs:
Non
convient pour pompe à chaleur:
Oui
matériau fût:
acier
protection de la paroi intérieure:
revêtu
protection de surface extérieure:
autre
matériau de la surface:
plastique
avec isolation:
Non
matériau isolant:
autre
hauteur:
1.775 mm
diamètre:
750 mm
diamètre sans isolation:
750 mm
dimension de raccordement 1:
1 pouce
type raccordement 2:
filetage intérieur
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
avec doigt de gant:
Oui
avec résistance électrique intégrée:
Non
raccordement élément électrique:
autre
avec connexion à un capteur de température:
Oui
nombre de raccordement pour capteurs de température:
3
taille de raccordement du capteur de température:
autre
Hauteur de basculement:
1.813 mm
Quelques mots du fabricant :
Des solutions de chauffage innovantes et éco-responsables
Répondre à tous vos besoins en termes de chauffage, rafraîchissement et d'eau chaude sanitaire est notre seul objectif. Découvrez les différents modèles, leurs caractéristiques et leur capacité à s'adapter à votre projet.
Un produit Stiebel Eltron
Découvrez toute la gamme Stiebel Eltron


