Stiebel Eltron - Prise / rejet d'air mural DN 200 avec hotte pare pluie et grille anti-vilatils - 206588

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - aluminium
largeur nominale du conduit - 200 mm
hauteur nominale du conduit - 200 mm
diamètre nominal du conduit - 200 mm
largeur avant - 366 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017212065884
Réf. Sonepar
00311206588
Réf. Fournisseur
206588
Marque
Stiebel Eltron
matériau:
aluminium
largeur nominale du conduit:
200 mm
hauteur nominale du conduit:
200 mm
diamètre nominal du conduit:
200 mm
largeur avant:
366 mm
hauteur avant:
370 mm
profondeur d'encastrement:
137 mm
avec treillis métallique:
Non
avec grille de protection contre les insectes:
Non
avec clapet de surpression soufflant:
Non
avec clapet de surpression aspirant:
Non
avec section à clapet contrarotative:
Non
avec section à clapet tournant dans le même sens:
Non
avec ouverture d'encastrement:
Oui
verrouillable:
Non
commandé par moteur:
Non
couleur:
noir
forme:
carré
traitement de la surface:
laqué / peint
numéro RAL:
9.005
Quelques mots du fabricant :
Des solutions de chauffage innovantes et éco-responsables
Répondre à tous vos besoins en termes de chauffage, rafraîchissement et d'eau chaude sanitaire est notre seul objectif. Découvrez les différents modèles, leurs caractéristiques et leur capacité à s'adapter à votre projet.

Un produit Stiebel Eltron
Découvrez toute la gamme Stiebel Eltron


