Stiebel Eltron - Radiateur à accumulation 1,8 kW 218mm ETW 180 Plus - 236613

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - accumulateur plat
puissance de raccordement - 1.35...1.8 kW
tension de raccordement - 400 V
nombre de niveaux de puissance sélectionnables - 4
couleur - blanc
Conditionnement
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4017212366134
Réf. Sonepar
00311236613
Réf. Fournisseur
236613
Marque
Stiebel Eltron
modèle:
accumulateur plat
puissance de raccordement:
1.35...1.8 kW
tension de raccordement:
400 V
nombre de niveaux de puissance sélectionnables:
4
couleur:
blanc
puissance de raccordement nominale:
1.8 kW
avec corps de chauffe pré-installé:
Oui
avec thermostat de charge électronique:
Oui
système de commande AC sélectionnable:
Oui
connectable au système de commande CC:
Oui
affichage d'erreurs:
Oui
avec relais thermique:
Non
filtre à peluches dans la zone d'aspiration d'air:
Oui
largeur:
741 mm
hauteur:
546 mm
profondeur:
218 mm
poids:
30 kg
avec chauffage d'appoint:
Non
tension nominale 1:
400 V
tension nominale 2:
230 V
avec décharge statique:
Non
avec régulateur de température:
Oui




