Stiebel Eltron - Rallonge 100 mm pour répartiteur LVE. LVE VV - 231119

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - conduit isolé à l'intérieur
nature du matériau du conduit - autre
type de production - replié le long de la soudure
diamètre de canal équivalent - 75 mm
longueur - 100 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017212311196
Réf. Sonepar
00311231119
Réf. Fournisseur
231119
Marque
Stiebel Eltron
modèle:
conduit isolé à l'intérieur
nature du matériau du conduit:
autre
type de production:
replié le long de la soudure
diamètre de canal équivalent:
75 mm
longueur:
100 mm
matériau du conduit:
acier
matériau isolant:
autre
protection des surfaces externe:
galvanisé Sendzimir
protection des surfaces interne:
galvanisé Sendzimir
mur intérieur perforé:
Non
couleur extérieure:
zinc
largeur nominale du conduit:
229 mm
hauteur nominale du conduit:
57 mm
type raccordement 1:
à bride
type raccordement 2:
extrémité pointue
avec profil ouvert:
Non
avec borne ouverte:
Oui
tenue à la flexion:
rigide
incorporable dans le béton:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
traitement antibactérien:
Non


