Stiebel Eltron - Répartiteur du circuit de chauffage HKV-6 - 202569

STIEBEL ELTRON
CopieCopie
Stiebel Eltron - Répartiteur du circuit de chauffage HKV-6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • matériau - autre

  • matériel de soudure - autre

  • hauteur - 551 mm

  • largeur - 763 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017212025697

Réf. Sonepar

00311202569

Réf. Fournisseur

202569

Marque

Stiebel Eltron

modèle:

autre

matériau:

autre

matériel de soudure:

autre

hauteur:

551 mm

largeur:

763 mm

profondeur:

107 mm

raccordement primaire:

filetage extérieur

diamètre primaire nominal:

3/4 pouce (20)

raccord secondaire:

autre

taille de fil secondaire:

3/4 pouce (20)

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Répartiteur du circuit de chauffage (6 circuits) HKV-6

Un produit Stiebel Eltron

Découvrez toute la gamme Stiebel Eltron