Stiebel Eltron - Répartiteur du circuit de chauffage HKV-8 - 202571

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
matériau - autre
matériel de soudure - autre
hauteur - 551 mm
largeur - 763 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017212025710
Réf. Sonepar
00311202571
Réf. Fournisseur
202571
Marque
Stiebel Eltron
modèle:
autre
matériau:
autre
matériel de soudure:
autre
hauteur:
551 mm
largeur:
763 mm
profondeur:
107 mm
raccordement primaire:
filetage extérieur
diamètre primaire nominal:
3/4 pouce (20)
raccord secondaire:
autre
taille de fil secondaire:
3/4 pouce (20)
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Stiebel Eltron
Découvrez toute la gamme Stiebel Eltron


