Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Stiebel Eltron - Répartiteur hydraulique pour 3 kits hydrauliques WPKI-HKV 3 - 236708

STIEBEL ELTRON
CopieCopie
Stiebel Eltron - Répartiteur hydraulique pour 3 kits hydrauliques WPKI-HKV 3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre primaire nominal - 1 pouces (25)

  • pompe de circulation intégrée - Non

  • avec manomètre - Non

  • avec soupape de sûreté - Non

  • avec thermomètre - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017212367087

Réf. Sonepar

00311236708

Réf. Fournisseur

236708

Marque

Stiebel Eltron

diamètre primaire nominal:

1 pouces (25)

pompe de circulation intégrée:

Non

avec manomètre:

Non

avec soupape de sûreté:

Non

avec thermomètre:

Non

robinet de vidange:

Non

avec raccordement au bac d'expansion:

Non

avec désaération automatique:

Non

avec isolation thermique:

Oui

largeur:

750 mm

hauteur:

178 mm

profondeur:

135 mm

avec soupape de non-retour:

Non

Répartiteur hydraulique pour 3 kits hydrauliques WPKI-HKV 3

Quelques mots du fabricant :

Des solutions de chauffage innovantes et éco-responsables
Répondre à tous vos besoins en termes de chauffage, rafraîchissement et d'eau chaude sanitaire est notre seul objectif. Découvrez les différents modèles, leurs caractéristiques et leur capacité à s'adapter à votre projet.