Stiebel Eltron - Set de 3 pompes à chaleur air/eau 39 kW HPA-O 13.2 Trend HC 400 3x Set - 208016

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 5.56 kW
type de réfrigérant - R454c
température max. de départ chauffage - 75 °C
adapté à l'eau chaude sanitaire - Oui
classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU) - A+++
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017212080160
Réf. Sonepar
00311208016
Réf. Fournisseur
208016
Marque
Stiebel Eltron
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511:
5.56 kW
type de réfrigérant:
R454c
température max. de départ chauffage:
75 °C
adapté à l'eau chaude sanitaire:
Oui
classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU):
A+++
classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU):
A+++
capacité thermique à 7/35°C selon EN 14511:
12.47 kW
puissance frigorifique à 35/18°C selon EN14511:
4.99...10.77 kW
montage appareil:
montage à l’extérieur
largeur:
1.17 mm
hauteur:
1.144 mm
profondeur:
727 mm
poids:
176 kg
niveau de puissance acoustique (selon EN12102 à 0/35 °C):
49 dB
nombre de phases:
3
diamètre de filetage chauffage central:
28 mm
diamètre de tube extérieur, prise système de distribution:
28 mm
adapté au chauffage d'eau de piscine:
Oui
charge en fluide réfrigérant:
1.6 kg
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
commande d'eau chaude sanitaire intégrée:
Oui
commande externe nécessaire:
Oui
compresseur modulable:
Oui
convient pour chauffage central:
Oui
convient pour le refroidissement actif:
Oui
débit nominal système émetteur:
0.27 l/s
démarrage progressif intégré:
Oui
fréquence:
50 Hz
indice de protection (IP):
autre
limitation de la consommation électrique maximale:
16 A
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
3
pression de service max. système émetteur:
3 bar
protection de l'appareil:
16 A
raccordement et réglage de plusieurs systèmes émetteurs possibles:
Oui
régulation de la température ambiante:
Oui
régulation de piscine:
Oui
régulation pour commande d'accumulateur:
Oui
type de réglage:
régulation selon conditions atmosphériques
type d'optimisation:
autre
transmission de données via liaison bus:
Oui
transfert de données par USB:
Non
température de l'air:
-25...40 °C
transfert de données par Internet:
Oui
Un produit Stiebel Eltron
Découvrez toute la gamme Stiebel Eltron


