Stiebel Eltron - Silencieux cylindrique DN 160 sans chicane - longueur 0,9m - 159346

STIEBEL ELTRON
CopieCopie
Stiebel Eltron - Silencieux cylindrique DN 160 sans chicane - longueur 0,9m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau tube intérieur - autre

  • diamètre nominal du conduit - 160 mm

  • flexible - Non

  • type raccordement 1 - extrémité pointue

  • longueur de travail - 900 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017211593463

Réf. Sonepar

00311000170

Réf. Fournisseur

159346

Marque

Stiebel Eltron

matériau tube intérieur:

autre

diamètre nominal du conduit:

160 mm

flexible:

Non

type raccordement 1:

extrémité pointue

longueur de travail:

900 mm

matériau tube extérieur:

acier galvanisé Sendzimir

type raccordement 2:

extrémité pointue

avec joint prémonté:

Oui

épaisseur d'isolation:

60 mm

matériau isolant:

laine de roche

avec tissu de protection:

Non

couche antivapeur:

Non

avec noyau/ cône:

Non

température moyenne maximale (permanente):

100 °C

amortissement 63 Hz:

1.8 dB

amortissement 125 Hz:

7.2 dB

amortissement 250 Hz:

10.8 dB

amortissement 500 Hz:

21.6 dB

amortissement 1000 Hz:

36 dB

pays de fabrication:

REPUBLIQUE TCHEQUE

amortissement 4000 Hz:

25.2 dB

amortissement 8000 Hz:

18 dB

diamètre intérieur:

160 mm

diamètre externe:

280 mm

Silencieux cylindrique DN 160 sans chicane - longueur 0,9m

Un produit Stiebel Eltron

Découvrez toute la gamme Stiebel Eltron