Stiebel Eltron - Silencieux rectangulaire DN 160 - longueur 0,5 m - 233012

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier galvanisé Sendzimir
largeur nominale du conduit - 160 mm
hauteur nominale du conduit - 160 mm
amortissement 63 Hz - 4 dB
longueur - 520 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017212330128
Réf. Sonepar
00311233012
Réf. Fournisseur
233012
Marque
Stiebel Eltron
matériau:
acier galvanisé Sendzimir
largeur nominale du conduit:
160 mm
hauteur nominale du conduit:
160 mm
amortissement 63 Hz:
4 dB
longueur:
520 mm
type raccordement 1:
profilé de liaison de canalisations
type raccordement 2:
profilé de liaison de canalisations
épaisseur de coulis:
170 mm
amortissement 125 Hz:
7.6 dB
amortissement 250 Hz:
7.6 dB
amortissement 500 Hz:
13.6 dB
amortissement 1000 Hz:
26.7 dB
amortissement 2000 Hz:
24.2 dB
amortissement 4000 Hz:
17.4 dB
amortissement 8000 Hz:
12.1 dB
finition coulis:
autre
avec coulis de bordure:
Non
avec capuchon d’afflux:
Non
pays de fabrication:
REPUBLIQUE TCHEQUE
Un produit Stiebel Eltron
Découvrez toute la gamme Stiebel Eltron


