Stiebel Eltron - Sonde extérieure PT 1000 pour WPMSystem AF PT - 235997

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
lieu d'utilisation - autre
plage de mesure de la température - -40...90 °C
avec matériau de fixation - Oui
montage mural - Oui
adapté à un montage au plafond - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017212359976
Réf. Sonepar
00311235997
Réf. Fournisseur
235997
Marque
Stiebel Eltron
lieu d'utilisation:
autre
plage de mesure de la température:
-40...90 °C
avec matériau de fixation:
Oui
montage mural:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Non
convient pour montage dans conduit d’aération:
Non
montage de tube possible:
Non
adapté à l'air:
Oui
adapté aux liquides:
Non
adapté aux gaz:
Non
avec boîtier:
Oui
élément de capteur à l'intérieur du boîtier:
Oui
élément de capteur à l'extérieur du boîtier:
Non
câble fixe sur capteur:
Non
mesure de température active:
Non
mesure passive de la température:
Non
mesure de la température moyenne:
Non
mesure du CO1:
Non
mesure des COV:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
mesure de l'humidité absolue de l'air:
Non
mesure de l'enthalpie:
Non
mesure du point de rosée:
Non
mesure des particules (PM):
Non
paramétrage offset possible:
Non
représentation de tendance:
Non
mémorisation possible des défaillances:
Non
type de capteur:
autre
potentiomètre avec bouton de réglage:
Non
supporte protocole BACnet:
Non
supporte protocole Modbus:
Non
protocole pris en charge pour MP (multipoint):
Non
supporte le protocole KNX:
Non
technologie LoRa:
Non
NFC (Near Field Communication):
Non
Bluetooth:
Non
compatible Wi-Fi:
Non
sans fil:
Non
avec affichage:
Non
finition du raccordement électrique:
autre
avec protection contre l'inversion de polarité:
Non
température ambiante:
-40...90 °C
antidéflagration:
Non
indice de protection (IP):
autre
hauteur boîtier:
89 mm
largeur boîtier:
40 mm
profondeur boîtier:
39 mm
résistant aux UV:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Sonde de température extérieure pour installation en saillie
Quelques mots du fabricant :
Des solutions de chauffage innovantes et éco-responsables
Répondre à tous vos besoins en termes de chauffage, rafraîchissement et d'eau chaude sanitaire est notre seul objectif. Découvrez les différents modèles, leurs caractéristiques et leur capacité à s'adapter à votre projet.


