nouveau

Stiebel Eltron - Coude de raccordement de 2 tubes LVE TB 75 - 207077

STIEBEL ELTRON
CopieCopie
Stiebel Eltron - Coude de raccordement de 2 tubes LVE TB 75

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - conduit non isolé

  • nature du matériau du conduit - polyéthylène (PE)

  • type de production - sans soudure

  • diamètre de canal équivalent - 75 mm

  • matériau du conduit - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017212070772

Réf. Sonepar

00311207077

Réf. Fournisseur

207077

Marque

Stiebel Eltron

modèle:

conduit non isolé

nature du matériau du conduit:

polyéthylène (PE)

type de production:

sans soudure

diamètre de canal équivalent:

75 mm

matériau du conduit:

plastique

matériau isolant:

autre

protection des surfaces externe:

non traité

protection des surfaces interne:

non traité

mur intérieur perforé:

Non

couleur extérieure:

gris

largeur nominale du conduit:

130 mm

hauteur nominale du conduit:

52 mm

type raccordement 1:

extrémité pointue

type raccordement 2:

extrémité pointue

avec profil ouvert:

Non

avec borne ouverte:

Oui

tenue à la flexion:

rigide

longueur de travail:

121 mm

incorporable dans le béton:

Non

finition antistatique:

Non

traitement antibactérien:

Non

Coude de raccordement de 2 tubes LVE TB 75

Quelques mots du fabricant :

Des solutions de chauffage innovantes et éco-responsables
Répondre à tous vos besoins en termes de chauffage, rafraîchissement et d'eau chaude sanitaire est notre seul objectif. Découvrez les différents modèles, leurs caractéristiques et leur capacité à s'adapter à votre projet.