Stiebel Eltron - Pare-vent pour installation en champ libre anthracite AHP-WB.1 - 207713

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
adapté à - montage à l’extérieur
hauteur - 1.2 mm
largeur - 790 mm
profondeur - 200 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017212077139
Réf. Sonepar
00311207713
Réf. Fournisseur
207713
Marque
Stiebel Eltron
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
adapté à:
montage à l’extérieur
hauteur:
1.2 mm
largeur:
790 mm
profondeur:
200 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Les Atouts de l'article:
Protection contre le vent d’une pompe à chaleur dans les lieux exposés au ventParfaitement adapté aux pompes à chaleur air-eau avec fluide frigorigène R290Aucun mur n’est nécessaire à l’arrière de la pompe à chaleurFinition gris noir
Quelques mots du fabricant :
Des solutions de chauffage innovantes et éco-responsables
Répondre à tous vos besoins en termes de chauffage, rafraîchissement et d'eau chaude sanitaire est notre seul objectif. Découvrez les différents modèles, leurs caractéristiques et leur capacité à s'adapter à votre projet.

Un produit Stiebel Eltron
Découvrez toute la gamme Stiebel Eltron


