nouveau

Stiebel Eltron - Pompe à chaleur géothermique 17 kW triphasée R290 WPE-I 17.1 Plus H 400 - 207179

STIEBEL ELTRON
CopieCopie
Stiebel Eltron - Pompe à chaleur géothermique 17 kW triphasée R290 WPE-I 17.1 Plus H 400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de l'élément chauffant électrique - 0...8.8 kW

  • type de réfrigérant - R290

  • adapté à une source en circuit fermé (collecteur au sol) - Oui

  • cOP à 0/35 °C (B0/W35) selon EN 14511 - 4.76

  • adapté à l'eau chaude sanitaire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017212071793

Réf. Sonepar

00311207179

Réf. Fournisseur

207179

Marque

Stiebel Eltron

puissance de l'élément chauffant électrique:

0...8.8 kW

type de réfrigérant:

R290

adapté à une source en circuit fermé (collecteur au sol):

Oui

cOP à 0/35 °C (B0/W35) selon EN 14511:

4.76

adapté à l'eau chaude sanitaire:

Oui

appareil de production d'eau chaude intégré:

Oui

adapté aux climatiseurs:

Oui

refroidissement intégré:

Non

adapté au chauffage d'eau de piscine:

Oui

régulation de piscine:

Oui

avec élément chauffant électrique:

Oui

tension de raccordement:

400 V

fusible (lent):

16 A

largeur:

600 mm

hauteur:

1.45 mm

profondeur:

700 mm

poids:

150 kg

niveau de puissance acoustique (selon EN12102 à 0/35 °C):

41 dB(A)

température d'utilisation source:

-10...25 °C

température max. de départ chauffage:

70 °C

pression de service max. système source:

6 bar

pression de service max. système émetteur:

2.5 bar

diamètre externe de tube raccordement système source:

28 mm

diamètre de tube extérieur, prise système de distribution:

28 mm

possibilité de mise en cascade:

Oui

commande à distance possible:

Oui

transfert de données par USB:

Oui

transfert de données par Internet:

Oui

transmission de données via liaison bus:

Oui

type de production d'eau chaude sanitaire:

autre

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

3

classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU):

A+++

Pompe à chaleur géothermique 17 kW alimentation triphasée R290, température de départ jusqu'à 70°C, pour le neuf ou la rénovation WPE-I 17.1 Plus H 400

Quelques mots du fabricant :

Des solutions de chauffage innovantes et éco-responsables
Répondre à tous vos besoins en termes de chauffage, rafraîchissement et d'eau chaude sanitaire est notre seul objectif. Découvrez les différents modèles, leurs caractéristiques et leur capacité à s'adapter à votre projet.
Stiebel Eltron

Un produit Stiebel Eltron

Découvrez toute la gamme Stiebel Eltron