Stiebel Eltron - Supports en T AHP-SC.1 - 207737

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - boîtier
adapté à - montage à l’intérieur
hauteur - 950 mm
largeur - 60 mm
profondeur - 750 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017212077375
Réf. Sonepar
00311207737
Réf. Fournisseur
207737
Marque
Stiebel Eltron
type d'accessoire/pièce détachée:
boîtier
adapté à:
montage à l’intérieur
hauteur:
950 mm
largeur:
60 mm
profondeur:
750 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Stiebel Eltron
Découvrez toute la gamme Stiebel Eltron


