Stiebel Eltron - Systèmes de distribution d?air LVE T 75 - 207078
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - conduit non isolé
nature du matériau du conduit - polyéthylène (PE)
type de production - sans soudure
diamètre de canal équivalent - 75 mm
longueur - 100 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017212070789
Réf. Sonepar
00311207078
Réf. Fournisseur
207078
Marque
Stiebel Eltron
modèle:
conduit non isolé
nature du matériau du conduit:
polyéthylène (PE)
type de production:
sans soudure
diamètre de canal équivalent:
75 mm
longueur:
100 mm
matériau du conduit:
plastique
matériau isolant:
autre
protection des surfaces externe:
non traité
protection des surfaces interne:
non traité
mur intérieur perforé:
Non
couleur extérieure:
gris
largeur nominale du conduit:
130 mm
hauteur nominale du conduit:
52 mm
type raccordement 1:
extrémité pointue
type raccordement 2:
extrémité pointue
avec profil ouvert:
Non
avec borne ouverte:
Oui
tenue à la flexion:
rigide
longueur de travail:
212 mm
finition antistatique:
Non
traitement antibactérien:
Non
Quelques mots du fabricant :
Des solutions de chauffage innovantes et éco-responsables
Répondre à tous vos besoins en termes de chauffage, rafraîchissement et d'eau chaude sanitaire est notre seul objectif. Découvrez les différents modèles, leurs caractéristiques et leur capacité à s'adapter à votre projet.


