Stiebel Eltron - TE égal galva à joints DN 160 - 159323

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier inoxydable
traitement de la surface - galvanisé Sendzimir
diamètre nominal du conduit - 160 mm
connexion pièce auxiliaire - Oui
isolé - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017211593234
Réf. Sonepar
00311000155
Réf. Fournisseur
159323
Marque
Stiebel Eltron
matériau:
acier inoxydable
traitement de la surface:
galvanisé Sendzimir
diamètre nominal du conduit:
160 mm
connexion pièce auxiliaire:
Oui
isolé:
Non
qualité du matériau:
autre
connexion du tube:
Oui
rallongé:
Non
avec joint prémonté:
Oui
longueur de travail:
229 mm
type raccordement 1:
extrémité pointue
type raccordement 2:
extrémité pointue
pays de fabrication:
REPUBLIQUE TCHEQUE
Quelques mots du fabricant :
Des solutions de chauffage innovantes et éco-responsables
Répondre à tous vos besoins en termes de chauffage, rafraîchissement et d'eau chaude sanitaire est notre seul objectif. Découvrez les différents modèles, leurs caractéristiques et leur capacité à s'adapter à votre projet.
Un produit Stiebel Eltron
Découvrez toute la gamme Stiebel Eltron


