Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Stiebel Eltron - TE égal galva à joints DN 180 - 232984

STIEBEL ELTRON
CopieCopie
Stiebel Eltron - TE égal galva à joints DN 180

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier inoxydable

  • traitement de la surface - galvanisé Sendzimir

  • diamètre nominal du conduit - 180 mm

  • connexion pièce auxiliaire - Oui

  • isolé - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017212329849

Réf. Sonepar

00311232984

Réf. Fournisseur

232984

Marque

Stiebel Eltron

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

galvanisé Sendzimir

diamètre nominal du conduit:

180 mm

connexion pièce auxiliaire:

Oui

isolé:

Non

qualité du matériau:

autre

connexion du tube:

Oui

rallongé:

Non

avec joint prémonté:

Oui

longueur de travail:

280 mm

longueur enfichée raccordement 1:

40 mm

longueur enfichée raccordement 2:

40 mm

épaisseur d'isolation:

0 mm

type raccordement 1:

extrémité pointue

type raccordement 2:

extrémité pointue

pays de fabrication:

REPUBLIQUE TCHEQUE

TE égal galva à joints DN 180

Un produit Stiebel Eltron

Découvrez toute la gamme Stiebel Eltron