Stiebel Eltron - Thermostat d'ambiance RTA-S2 - 231061

STIEBEL ELTRON
CopieCopie
Stiebel Eltron - Thermostat d'ambiance RTA-S2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - saillie

  • charge de contact max. - 10 A

  • couleur - autre

  • raccordement - tri-quadrifilaire

  • modèle - marche-arrêt

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017212310618

Réf. Sonepar

00311231061

Réf. Fournisseur

231061

Marque

Stiebel Eltron

mode de pose:

saillie

charge de contact max.:

10 A

couleur:

autre

raccordement:

tri-quadrifilaire

modèle:

marche-arrêt

valeur différentielle:

0.5...0.5 K

type d'alimentation électrique:

230 V CA

avec récepteur:

Non

plage de mesure:

5...30 °C

capteur externe:

Non

présence d'une résistance anticipatrice:

parallèle

caractéristique de réglage:

autre

adapté pour le chauffage:

Oui

nombre de sorties chauffage:

1

adapté aux climatiseurs:

Non

nombre de sorties refroidissement:

0

différence ajustable:

Oui

température affichée:

Non

avec indication du bruit:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

avec affichage:

Non

commande:

pivotant

fonctionnement en arrière-plan:

Non

avec raccord d’eau:

Non

finition des contacts:

contact à fermeture (NO)

tension max. contacts:

230 V

indice de protection (IP):

IP30

antidéflagration:

Non

numéro RAL:

9010

hauteur:

75 mm

largeur:

75 mm

profondeur:

43.5 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Thermostat d'ambiance RTA-S2