Stiebel Eltron - Tour hydraulique combinée (ballon tampon + ECS) HSBC 300 cool - 203801

STIEBEL ELTRON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - modèle vertical

  • contenu - 270 l

  • pression de travail max. - 10 bar

  • température max. - 85 °C

  • type raccordement 1 - filetage extérieur

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017212038017

Réf. Sonepar

00311203801

Réf. Fournisseur

203801

Marque

Stiebel Eltron

mode de pose:

modèle vertical

contenu:

270 l

pression de travail max.:

10 bar

température max.:

85 °C

type raccordement 1:

filetage extérieur

convient pour chauffage central:

Oui

adapté aux climatiseurs:

Oui

convient pour pompe à chaleur:

Oui

matériau fût:

acier

protection de la paroi intérieure:

revêtu

protection de surface extérieure:

autre

matériau de la surface:

plastique

avec isolation:

Oui

matériau isolant:

autre

hauteur:

1.918 mm

diamètre:

680 mm

dimension de raccordement 1:

1 pouce

type raccordement 2:

filetage intérieur

dimension de raccordement 2:

1 1/2 pouces

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

avec résistance électrique intégrée:

Non

raccordement élément électrique:

autre

avec connexion à un capteur de température:

Oui

nombre de raccordement pour capteurs de température:

2

taille de raccordement du capteur de température:

autre

Hauteur de basculement:

2.123 mm

classe d'efficacité énergétique (812/2013/EU):

B

Tour hydraulique combinée (ballon tampon + ECS) HSBC 300 cool

Un produit Stiebel Eltron

Découvrez toute la gamme Stiebel Eltron